作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)220
寸法L(mm)497~767
ノズル長(mm)340~610
最大使用圧力(MPa)1.5
使用環境温度(℃)-2.0~85
ノズル外径(Φmm)6
ノズル内径(Φmm)3.4
エア噴出量(L/min)280
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード