配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き
全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
用途車のシート・マット類の清掃など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
関連キーワード