デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)440
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
塗料ノズル口径(Φ)8.0
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.8
タイプ丸吹き
本体質量(g)1050
名称多用ガン
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気出入口接続口径2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
空気使用量(L/min)100~210
タイプ丸吹き
名称タイルガン
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
塗料ノズル口径(Φ)6.5
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.7
タイプ丸吹き
本体質量(g)700
名称リシンガン
吹付空気圧力(MPa)0.29
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気出入口接続口径2.0
1丁
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。
メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)210
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200(150)
塗料供給方式重力式
塗料噴出量(L/min)130
適合空気キャップ形式Type-T
最大有効パターン(mm)260(220)
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0
空気使用量(L/min)210
セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)
質量(g)650
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
使用箇所ルーフ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。
アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。
弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。
使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
空気使用量(L/min)100~210
質量(g)750
セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0
カップ容量(L)2.7
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード