衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
ノズル外径(Φmm)5
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様衝突圧強力型
材質アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
関連キーワード