カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所(1)
  • 恵宏製作所(9)
  • 精和産業(1)
  • ホルベイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーガン 栗田」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット恵宏製作所(17件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン恵宏製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所ステンレスクリーンフィルタ栗田製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40
手元圧力調整器 恵宏製作所手元圧力調整器恵宏製作所(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。
質量(g)100取付ネジ径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210エコグラデーションガン 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン恵宏製作所(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
空気使用量(L/min)150質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
デジタル手元圧力調節器 恵宏製作所デジタル手元圧力調節器恵宏製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所Feel スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
17,980税込19,778
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式重力式
Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所Feel スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式吸上式
ハイソフトホース 精和産業ハイソフトホース精和産業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Feel  小型高粘度コーティングガン(加圧式) 恵宏製作所Feel 小型高粘度コーティングガン(加圧式)恵宏製作所
14,980税込16,478
1丁
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)2.0取付ねじG1/4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル手元圧力調節器(左利き用) 恵宏製作所デジタル手元圧力調節器(左利き用)恵宏製作所
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.7 元用L-S ホルベイントリコンパーツ NO.7 元用L-Sホルベイン
749税込824
1個
31日以内出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。NO.7は直接大型コンプレッサー(Sネジ)を継続する時などに使います。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら