39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部M14×1 仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付 材質本体:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)128 質量(g)90 使用温度範囲0~50℃ 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 2018年トラスコ掲載ページ5 0606
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時) 付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番292-4480 材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP 質量(g)90 最高使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)133.5 寸法B(mm)128 常用使用圧力(MPa)0.98以下 使用環境温度(℃)0~50 適合流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 全長(mm)145 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4 トラスコ品番311-4104 質量(g)122 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)2.3 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1151 材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)295 質量(g)185 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8 エア噴出量(L/min)160
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番287-1874 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm)124 質量(g)159 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー接続口1/4 材質ポリアセタン・真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~50 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー ノズル口径(Φmm)外径6、内径4 エアー取付口G1/4 材質(本体)ポリオキシメチレン 耐熱性-40℃~+60℃ 最大使用圧力(MPa)1.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。 材質樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)430 ノズル長(mm)115 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,898 税込2,088
欠品中

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 仕様下からの接続専用 付属品樹脂プラグJS-02 材質本体:PP 全長(mm)260 質量(g)86 タイプ下部接続 使用温度範囲(℃)0~50 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3 常用使用圧力(MPa)1 エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。 付属品プラグ トラスコ品番201-9420 材質POM 全長(mm)260 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)25 ノズル取付部G1/8 全長(mm)125 質量(g)160 トラスコ品番287-1891 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル エアー接続口G1/4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー接続口G1/4ネジ トラスコ品番287-1904 材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 全長(mm)175 質量(g)201 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレント樹脂ノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
1,898 税込2,088
7日以内出荷

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、水滴の除去、機械の清掃などに便利です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガン 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4 プラグ取付ねじG1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様マシンガンノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
11,980 税込13,178
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様100mmロングベントノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
2,698 税込2,968
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様100mmロングベントノズルアダプター 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
3,698 税込4,068
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレントロング樹脂ノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
2,298 税込2,528
10日以内出荷

軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/8 ノズル長(mm)220~310 空気消費量(L/min)350 材質(本体)プラスチック 質量(g)200 タイプ軽量、伸縮 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハケッシュダスター E-Value 動画あり
現場のアイディアから生まれた商品です。 掃く・吹き飛ばすを同時に出来ます。 ダスターは無段階流量調整バルブ内蔵です。 樹脂ボディー・ロングノズルなので、軽量でブラシが使いやすいです。
用途ブラシノズル付エアーダスター。 空気使用量(L/min)360 質量(g)167 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×140×20 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8 ノズルねじ径G1/8 プラグ取付ねじG1/4
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状のノズルがエアーを吹きつけた際の跳ね返りを減少させ、より安全に使用できます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8 ノズルねじ径G1/8 プラグ取付ねじG1/4
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番376-1444 全長(mm)1147 質量(g)244 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 先端角度30° 流体温度(℃)-5~60
1個
4,198 税込4,618
欠品中

手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番376-1452 全長(mm)1147 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 先端角度ストレート 流体温度(℃)-5~60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部ねじ径G1/8 ホース取付口G1/4 使用温度範囲-40~+80℃ 使用空気圧力(MPa)0.7(20℃) 最小曲半径23mm 樹脂寸法(mm)内径5・外径8
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要で接続簡単。ノズル3点付(標準・増量・樹脂製ロング)のお得なセットです。ラッカ-塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に。
用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ) 常用圧力(MPa)0.1~0.6 カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット) 適合流体空気
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングアルミ製ブローガン
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用 トラスコ品番201-9419 セット内容プラグ 材質アルミニウム 全長(mm)260 シルバー・青 質量(g)370 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.8 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
3,098 税込3,408
翌々日出荷

千代田通商ブローガンめねじG1/8
RoHS
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。 トラスコ品番145-7416 材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理 厚さ(mm)1.6 全長(mm)レバー調整 タイプめねじG1/8 ノズル取付部G1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに 材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂 全長(mm)179 質量(g)156 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ径【エアーインレット】Rc1/4 空気消費量(L/min)260 空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5 ノズル長(mm)57 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル外径(Φmm)33 ノズル内径(Φmm)2.9 耐圧力(MPa)0.97 使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷