水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)290
材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
ノズル径内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)約5.5mm
使用流体圧縮空気
ホース長さ(mm)2000
接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4377
セット内容ビニールホース1.5m
全長(mm)140
色ブラック
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます
ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類2種類(円すい状の水流、直噴)
適合ホース内径(Φmm)13~19
適合ホース外径(Φmm)15~21
仕様円すい状の水流、直噴
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×41.5×105
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)
最高使用圧力(MPa)0.7
取付口特殊(ノズル)
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
プラグ1/4
材質(本体)アルミダイカスト
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
コック付き
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)2.0
付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット
トラスコ品番231-4690
摘要ダスター兼用タイプ
質量(g)375
空気取入口G1/4
チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥
塗料ノズル口径(Φ)1.4
トラスコ品番276-5659
全長(mm)417
質量(g)330
空気使用量(L/min)106
パターン形状丸
塗料噴出量(mL/min)190
吹付空気圧力(MPa)0.4
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット!
エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
セット内容水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
色赤色、緑色
セット内容赤1個、緑1個
材質(本体)PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274
使用流体水
材質(パイプ)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290
使用エアー圧力(MPa)12
ホース長さ(mm)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。
水、防錆油、各種洗浄液等。
1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄
塗料ノズル口径(Φ)1.4
トラスコ品番103-5452
質量(g)330
空気使用量(L/min)106
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.4
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
噴出量(mL/min)190
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3
外形寸法(mm)125×132
エスコ品番EA123AG
材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR
径(Φmm)8.5~11(タケノコ)
使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
材質(本体)SS400
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
実用的なスプレーガンタイプの止水コネクター付きスプレーノズル。4種のスプレーパターンで霧状からハード噴射まで自由に調節可能:ハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー。耐久性~耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。あらゆるホースに問題なく取付可能
用途草木や作物の水やり、車などの洗浄にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり
質量(g)170
パターンハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×21.6×16.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)44
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグ1/4
コック無し
簡単操作でキレイな仕上がり。
ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。
ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。
高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。
50/60HZ対応モーター使用。
塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。
便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。
低飛散タイプ。
使用後のお手入れが簡単です。
1200mlの大容量カップ。
使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。
本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。
消費電力(W)550
電源100V(50/60Hz)
本体質量(g)約1046
最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250
電源コード(m)2.5
カップ容量(mL)1200
適合塗料水性塗料・油性塗料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265
定格時間(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)600
収縮完了温度(℃)150
特性防水、防油、耐震、防塵
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
全長(mm)98
頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。人間工学的なデザイン:軟らかい部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。実用的な操作:衝撃発生装置をロックして水の流れを持続できます。使い勝手が良い:水の流れは無段階に調節可能で、水を止めることができます。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)180
保証期間最大5年
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6753
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)105
色ブラック
容量(mL)500
高さ(mm)205
奥行(mm)105
吐出量1cc
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
RS Pro スプレーガンRS Pro スプレーガンは、 1/2 インチ BSP メススプレーガンです。放水パターンは、噴霧からステンレス鋼製ハンドルを使用して集中ジェットまで調整可能です。高い評価を得ており、強力で信頼性が高く、多様性を備えています。このガンは、最大 95 ° C の温度で使用できるように設計されています24 bar の作動圧力により、工場、ガレージ、屠殺場などの施設で、非常に効率的な洗浄が求められる産業環境での水散布が可能になります特長と利点.細かいスプレーから集中ジェットまで調整可能 .配送: 25L/ 分 @ 73PSI .最大動作圧力は 350PSI ( 24 バール)
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き。自在に動くフレキシブルノズル。22PMカプラ付き
仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液
質量(g)480
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200
最高圧力(MPa)(エアー)0.6
ノズル長(mm)300
タンク容量(mL)950
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6747
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)115
色ブラック
容量(mL)1000
高さ(mm)250
奥行(mm)110
吐出量1cc
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい。乾燥を防ぐ 。防虫効果 。生長を促進 。美観の維持
用途観葉植物への水やり・葉水作業に
付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
形状噴霧:ミスト状
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)充電:10~35
ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間15分(空→フル充電)
タンク容量(mL)約330
モーター電圧(V)DC3.7
吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)2,000
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
種別ガンスプレー
噴霧量(mL)0.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ