こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
エア取入口Rc1/4
トラスコ品番231-4754
全長(mm)237
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
ノズル形状標準型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)260
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)260
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥31,980
税込¥35,178
20日以内出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)260
色蛍光グリーン
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)266
色蛍光グリーン
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)232
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)266
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)232
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥53,980
税込¥59,378
20日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
材質本体:ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)90
口ノズル径(mm)3.5
仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)0.8
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
ノズル形状ロング、ストレート型
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番376-1444
全長(mm)1147
質量(g)244
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
先端角度30°
流体温度(℃)-5~60
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番376-1452
全長(mm)1147
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
先端角度ストレート
流体温度(℃)-5~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード