21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1丁
54,980 税込60,478
6日以内出荷

染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装 空気使用量(L/min)5 パターン形状丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.15 所要圧縮機(kw)0.1~0.2 塗料供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多用ガン)
エコ商品
塗料ノズル口径(Φ)8.0 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.8 タイプ丸吹き 本体質量(g)1050 名称多用ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
38,980 税込42,878
翌々日出荷

空気使用量(L/min)100~210 タイプ丸吹き 名称タイルガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気使用量(L/min)225 容器容量(L)1.5 タイプ平吹き、丸吹き 本体質量(g)1266 名称多彩ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に ノズル口径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)110×2 最高使用圧力(MPa)0.69 接続口径G1/4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治機械製作所エンジンクリーナ
エコ商品
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g)350 空気使用量(L/min)55 吹付空気圧力(MPa)0.3 管長(mm)240 ノズル口径(Φmm)3 所要圧縮機(kw)0.4 空気取入口G1/4 ノズル噴射角45° 噴出量(mL/min)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)