14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,180 税込1,298
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12 ノズル取付部ネジ径G1/8 トラスコ品番288-2141 材質真鍮 質量(g)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじG1/8 適合601AXE-ALFA トラスコ品番353-1007 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)280 騒音値(dB)70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130 ノズル口径(Φmm)1.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3811 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番288-2159 材質真鍮 質量(g)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約60 ノズル口径(Φmm)約1×28 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)樹脂・真鍮 全長(mm)- 質量(g)約20 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
879 税込967
当日出荷

16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16 取付ねじG1/8 適合601AXE-BETA トラスコ品番353-1015 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)275 騒音値(dB)68(A)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョプラックスラウンドノズル
エコ商品
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。 トラスコ品番106-7090 材質本体:ポリアセタール(POM) 幅(mm)28 接続口径R1/4 全長(mm)45 使用空気圧力(MPa)0.7 ノズル口径(Φmm)1.0×13穴 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷