発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。
仕様ベロ付
構成2層
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。
寸法(縦×横)(mm)300×300
材質ポリエチレン
1袋(10枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)10
長さ(mm)320
構成3層
材質ポリエチレン(PE)
表面抵抗値(Ω)1011
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05
表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下
材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム
色ブルー
タイプスリップタイプ
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)0.05
色ブルー
仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途パソコン・オーディオ機器・スピーカー等の梱包に。
寸法(縦×横)(mm)590×500
材質ポリエチレン
1袋(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ブルー
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.05
材質特殊ポリエチレン(PE)
表面抵抗値(Ω)5×1010
衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。
再生原料を使用し、環境に優しいです。
重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造
厚さ(mm)3.5
色青
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。
プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
袋状プチプチ。一升瓶サイズ。自由な長さでカットして使用します
種別宅配箱
サイズ幅180mm×42m巻
質量(g)820
口径(Φmm)110
1ケース(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ESDバッグ
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。
色ブルー
仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
番手d37
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ピンク
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード