13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(200m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(200m)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(150m)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
用途空間充填用。
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec)0.3~2.0 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 接着部の温度(℃)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

川上産業気泡緩衝材防錆プチ[[R下]]
エコ商品
防錆フィルムがラミネートされたプチプチ[[R下]]です。防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。
用途錆防止の梱包、保管。金属製品。 トラスコ品番417-5913 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.5 長さ(m)42 構造3層タイプ 番手(#)d40L防錆バイオF RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
翌日出荷

気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ トラスコ品番212-3673 厚さ(mm)2.5 質量(kg)14 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷

川上産業d40L防錆バイオF
エコ商品
防錆機能のついたプチプチです。防錆プチ エコは、植物由来の気化性防錆フィルム、バイオコア(BioCor)を使用しています。バイオコア(BioCor)は、ココナッツから抽出した飽和脂肪酸をメインに、クランベリーとミルクを組み合わせて製造された、まったく新しいナチュラル気化性防錆剤です。アミンとニトライドの含有がありません。
幅(mm)【原反】1200 構造3層 対応材質鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、銀、すず、ニッケル、マグネシウム 1巻長さ(m)【原反】42 RoHS指令(10物質対応)対応 粒径(mm)Φ10 粒高(mm)3.5
1本
16,980 税込18,678
15日以内出荷

シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング 電源(V)100 シール方式下片側加熱 シール幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川上産業d37LストーンP2F
エコ商品
炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネート。オールプラスチック製なので、廃棄時に分別の必要が有りません。 オールプラスチックなので、水に強いです。 通常プチプチに比べて不透明なので、プライバシーの保護になります。 直接書く事が可能で、切手も貼れます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川上産業導電プチ 3層
エコ商品
導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。 プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。 静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)