24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)230 質量(kg)0.34 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33 最大使用圧力(MPa)0.59 コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

様々な金属研磨作業に向いてます。 小さくて軽いコンパクトボディです。 軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に 仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材) 付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)86 使用空気圧力(MPa)0.61 ホース取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

日本ニューマチック工業エアーグラインダー
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 ホース取付口Rc1/4 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.5 排気方向前方排気 質量(kg)0.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に ホース取付口Rc1/4 仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

SHINANO(信濃機販)エアダイグラインダー
ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 バルブ種類レバー
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)115 エスコ品番EA159SL 全長(mm)285 質量(g)640 使用圧力(MPa)0.64 チャック寸法(mm)6(1/4inch) 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 幅(Φmm)30 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷

GT-MG25S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
質量(kg)0.6 トラスコ品番124-6615 最高回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル 動画あり
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。 適合砥石サイズ30mm(M5×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)150 質量(g)360 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)76 チャック寸法(mm)6 吸入口サイズ1/4" アズワン品番64-2198-33 使用コンプレッサ5HP以上
1台
7,120 税込7,832
当日出荷

AGSS-ST2 ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.057 付属品スパナ、カプラ、レギュレーター 全長(mm)179 質量(g)500 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)43 排気方向後方 コレット径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高) 空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番211-6006 全長(mm)約164(砥石なし) 質量(kg)約0.54(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約17.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))85
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高) 空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番211-6014 全長(mm)約174(砥石なし) 質量(kg)約0.56(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約17.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))85
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番827-9810 全長(mm)151 質量(g)370 先端工具:軸径6mm(砥石) チャック内径(Φmm)6 排気方向後方
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様排気方向:前方 付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個) 砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ 空気圧力(MPa)0.6 コレット外径(Φmm)6.0 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。 付属品カップリング 高さ(mm)37 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:25 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)86、 空気消費量(m3/min)0.3 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方横 ホース取付口RC1/4 口金寸法(mm)1/4
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.074 ホース取付口G1/4 トラスコ品番859-5403 材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ 全長(mm)157 質量(g)400 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様3mmコレットは付属していないタイプです 全長(mm)120 質量(g)340 外径(Φmm)33 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)307 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 騒音値(dB)83A 空気消費量(m3/min)0.753 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.66m/s3 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)163 質量(kg)0.6 高さ(mm)37 口金1/4PT 騒音値(dB)86 コレット径(Φmm)6
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイル サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.833 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 排気方向後方
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5 コレットサイズ(mm)3 コンプレッサー(kW)2.2
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)120 質量(g)340 外径(Φmm)33 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口前方
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷

重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)180 質量(kg)0.62 高さ(mm)37 口金1/4PT 騒音値(dB)86 コレット径(Φmm)6
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷