カテゴリ

  • タイヤ・足回り(39)
    • タイヤゲージ(増圧可)(16)
    • タイヤゲージ(増圧不可)(4)
    • 棒ゲージ(4)
    • タイヤチャック(15)
  • トラック純正部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・収納(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「エアーゲージ トラック」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧フットポンプ JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプJB(日本ボデーパーツ工業)
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ大きく踏みやすいラバー付ペダル圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。関連資料チラシ(0.22MB)最高圧力(kPa)800
サーバーラック棚板/放熱スリット付きカンチレバートレイ/2枚組/19インチ 1U/耐荷重20kg/奥行き40cm/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ StarTech.comサーバーラック棚板/放熱スリット付きカンチレバートレイ/2枚組/19インチ 1U/耐荷重20kg/奥行き40cm/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ユニバーサルフィット:各種19 インチサーバーラックまたはキャビネットに対応する放熱スリット付き1Uサーバーラック棚板。EIA-310 準拠、取り付け奥行40cm。各種データ機器、IT/ネットワーク機器、ラックマウント非対応装置の収納優れた通気性:サーバーの動作熱を逃し、安定したエアフローを促進する放熱スリット付きカンチレバー棚板頑丈設計:厚さ2mm(14ゲージ)のSPCC冷延スチールを使用した業務用フロントマウント型キャビネットシェルフ。耐久性が高く、さまざまな環境で長期に渡って使用が可能(耐荷重20kg)優れた機能性:2ポスト、および4ポストラックに適合する設計。奥行き:40cm。ツールやアクセサリー類、ラックマウント非対応機器の収納に最適なスチールシェルフITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品M6ねじ(8個)、M6ケージナット(8個)、M6プラスチックワッシャー(8個)、クイックスタートガイド質量(kg)3.1ブラック耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483x400x43準拠規格EIA/ECA-310-ERoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1U
ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途トラック用測定範囲(kPa)120~1200測定精度±20kPa最小目盛(kPa)20接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャック オープン型旭産業(エアーゲージ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCOタイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900測定範囲(kPa)100~1400ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
ウルトラフィルタ 富士コンプレッサーウルトラフィルタ富士コンプレッサー
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
シリーズUNシリーズ流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66仕様ドレントタップ:内蔵
ラインフィルタ 富士コンプレッサーラインフィルタ富士コンプレッサー
46,980税込51,678
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズTNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
オイルペーパリムーバブルフィルタ 富士コンプレッサーオイルペーパリムーバブルフィルタ富士コンプレッサー
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
仕様ドレントタップ:なし(マニュアルドレン)流体圧縮空気シリーズHNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
オイルリムーバルフィルタ 富士コンプレッサーオイルリムーバルフィルタ富士コンプレッサー
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズANシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
セパレータフィルタ 富士コンプレッサーセパレータフィルタ富士コンプレッサー
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズCNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロスエアーゲージ(タイヤ用)グリーンクロス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
タイヤの空気圧計測に使用します。
使用温度範囲(℃)-5~60
トラックチャック 旭産業(エアーゲージ)トラックチャック旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1本
予約販売
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックSP 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックSP旭産業(エアーゲージ)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。
全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックPM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックPM旭産業(エアーゲージ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックBM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックBM旭産業(エアーゲージ)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200TBチャックセット旭産業(エアーゲージ)
52,980税込58,278
1台(1本)
8日以内出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX1200ISOセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200ISOセット旭産業(エアーゲージ)
27,980税込30,778
1台(1本)
当日出荷
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット旭産業(エアーゲージ)
25,980税込28,578
1台(1本)
当日出荷
チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX1200本体 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200本体旭産業(エアーゲージ)
20,980税込23,078
1台(1本)
当日出荷
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
(S8349)ゲージアッセンブリ,エアプレス(メータ オヨビ フアイナル パーツ (シヤシ)) 日野自動車(S8349)ゲージアッセンブリ,エアプレス(メータ オヨビ フアイナル パーツ (シヤシ))日野自動車
23,363税込25,699
1個
7日以内出荷
(83490)ゲージアセンブリ,エアプレス,DENSO,057660-3151(インスツルメント クラスタ) 日野自動車(83490)ゲージアセンブリ,エアプレス,DENSO,057660-3151(インスツルメント クラスタ)日野自動車
16,688税込18,357
1個
7日以内出荷
(83490)ゲージアセンブリ,エアプレス,DENSO,057660-3130(インスツルメント クラスタ) 日野自動車(83490)ゲージアセンブリ,エアプレス,DENSO,057660-3130(インスツルメント クラスタ)日野自動車
16,688税込18,357
1個
7日以内出荷
(83490)ゲージアセンブリ,エアプレス(エレクトリカル パーツ(キヤブ)) 日野自動車(83490)ゲージアセンブリ,エアプレス(エレクトリカル パーツ(キヤブ))日野自動車
15,353税込16,888
1個
7日以内出荷
(83490)ゲージアセンブリ,エアプレツシヤ(インスツルメント クラスタ) 日野自動車(83490)ゲージアセンブリ,エアプレツシヤ(インスツルメント クラスタ)日野自動車
14,685税込16,154
1個
7日以内出荷
(83490)ゲージアセンブリ,エアプレス,DENSO(インスツルメント クラスタ) 日野自動車(83490)ゲージアセンブリ,エアプレス,DENSO(インスツルメント クラスタ)日野自動車
12,816税込14,098
1個
7日以内出荷
(44778)ホース,エアプレッシャゲージ,NO.1(エンジン パーツ セット) 日野自動車(44778)ホース,エアプレッシャゲージ,NO.1(エンジン パーツ セット)日野自動車
2,190税込2,409
1個
7日以内出荷
(25090)ゲージ アッシー,エアー プレッシャー,エンジン ルーム UDトラックス(25090)ゲージ アッシー,エアー プレッシャー,エンジン ルームUDトラックス
18,690税込20,559
1個
7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら