2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

FX7401 オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)30
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷