20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メントールを配合した瞬間冷却スプレーです。
用途打撲・捻挫などの応急処置に、局所の瞬間冷却に。 冷やしたい時に素早く対応するアイシングスプレーです。 仕様アイシングスプレー 成分LPG、エタノール、l-メントール 関連資料1(1.02MB)
1個(420mL×1本)
629 税込692
欠品中

急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
649 税込714
当日出荷

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。 種類スプレー
1本(230g)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性にすぐれた不織布に刺激の少ない粘着剤を塗布し、シップ剤やガーゼ等を固定するために開発された商品です。 通気性にすぐれ、 カブレの心配がありません。 適度な伸縮性があり、屈伸部位にもピッタリ固定できます。
寸法(cm)14×18
1袋(6枚)
319 税込351
当日出荷

押しやすい大きめの噴射ボタンを採用。 缶の底まわりはサビにくくするためのコーティング加工。
用途突然のアクシデント時に。患部の瞬間冷却に。 成分液化天然ガス、イソペンタン
1本(220mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。 発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6枚)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿布に貼って引っ張るだけ便利。失敗による貼りムダなし約100回までくり返し使えて経済的。 湿布貼りに革命。ひとりでも楽々貼れる。湿布をのせて折りたたむだけ。「ビタット貼レルヤ」がフィルムをはがしながら体にビタット密着貼付。 内側の特殊粘着シートが湿布のフィルムをはがしながらヨレることなく貼りつけます。
1個(1枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性 成分LPG トラスコ品番327-5272 引火点(℃)-81.0 臭気弱いエーテル臭 発火点(℃)+405 アズワン品番1-9261-01 冷却能力(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類スプレー 使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

大人気NEOクールシリーズのボディローションがリニューアル!爽快感、使用感、クール感アップでスカッと爽快リフレッシュ!汗や皮脂でべたつく体から頭皮までクールに引き締めます。植物エキスで肌をいたわり、肌荒れを防ぎながら清潔に保ちます。さわやかなフレッシュシトラスの香り
用途手のひらに適量をよく伸ばし、気になる箇所に塗布してください。 成分水、変性アルコール、DPG、グリセリン、メントール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PEG-150、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、香料、BG、PG、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、ベンザルコニウムクロリド、トウキ根エキス、センキュウ根茎エキス、ショウガ根エキス、 モモ葉エキス、オタネニンジン根エキス、クララ根エキス、ソルビトール、クロルフェネシン 香りさわやかなフレッシュシトラスの香り
1本(270mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。 マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。 消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。 冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。 香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
779 税込857
当日出荷

腰の曲げ伸ばしの時のつらさに クロステーピング構造 腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。 特殊形状背部ハードパネル 腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。 パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。 腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート! V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。 補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
1箱ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
種類冷却スプレー
1個(95mL)
549 税込604
当日出荷

伸縮性、弾力性にすぐれたクロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。足首の負担を和らげます。かさばらないので着用して靴を履くことができます。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム 適合部位足首
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12 仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり テープ地色ベージュ テープ種類非伸縮
1巻ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック 使用ガスHFC134a(100%) 付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm) 種別冷却剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(190mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

左右区別左右兼用 材質エラストマー 適合部位足首 アズワン品番8-7395-01 適合寸法(cm)17~24
1個(2個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷