全長(mm)153
質量(g)800
パッドサイズ(Φmm)75
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(L/min)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
エスコ品番EA162A-2
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業
色ブルー
質量(g)580
ピッチ【センターボルト】M6-1.5
回転数(min-1[r.p.m])16000
長さ(cm)13
消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3)
許容圧力(MPa)【エア】0.7未満
グリーン購入法適合
変速無段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方・消音装置付
仕様ベルト交換 ワンタッチロック付
使用空気圧力(MPa)0.6
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。
仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)860
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
空気消費量(L/min)500
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ベルト幅20mmのエアー式ベルトサンダー。凹凸のある溝部分など、手の入りにくい場所で作業に適します。
手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整が出来ます。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。
仕様エアー式ベルトサンダー
付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)
全長(mm)430
質量(kg)1.4
回転数(min-1[r.p.m])16000
空気消費量(L/min)698
ホース取付口Rc1/4
研磨ベルト寸法(mm)幅20×周長520
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ベルト幅10mm・12mm対応のエアー式ベルトサンダー。細部の研磨やバリ取りなど様々な作業に適します。
手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整&スピード調整が可能です。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。
仕様エアー式ベルトサンダー(幅10mm・12mm両用タイプ)
付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)
質量(kg)0.95
回転数(min-1[r.p.m])16000
空気消費量(L/min)580
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×47×320
ホース取付口Rc1/4
研磨ベルト寸法(mm)幅10×周長330、幅12×周長330に対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
質量(g)800
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75
コンプレッサー2馬力以上を推奨
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。
アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。
ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。
10mmと12mmのベルトが併用できます。
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等
最大回転数(min-1[r.p.m])16000
付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本
トラスコ品番469-0681
全長(mm)275
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330
ベルト速度(m/min)1100
ねじサイズPT1/4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます
ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000
付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1)
全長(mm)320
質量(kg)0.93
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
ハンドルレバー方式
推奨ホース径(mm)9.5
ベルト寸法(mm)10×330
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11
排気方向後
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000
セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚
種別非吸塵式
全長(mm)287(パッド含)
質量(kg)0.84(パッド含)
全高(mm)82(パッド含)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330
ペーパー寸法(mm)10×330、12×330
ベルト速度(m/min)1360
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
空気消費量(Nm3/min)0.34
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ベルト変換ワンタッチ機構付。
ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。
自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
YOSHIDAのベルトサンダー(YBSシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はベルト角度が自由に調整できるため狭い場所での作業が容易になります。
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます。
ベルト押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000
全長(mm)395
質量(kg)1.4
ハンドルレバー
ホース口金取付ねじRC1/4
推奨ホース径(mm)9.5
ベルト寸法(mm)20×520
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11
排気方向後
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
軽量、堅牢設計です。
クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
トラスコ品番471-5322
全長(mm)360
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.39
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口1/4
排気方向後方
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
回転数(min-1[r.p.m])16000
仕様キャッチング:20×520
全長(mm)400
質量(g)1400
空気圧力(MPa)0.45~0.65
空気消費量(m3/min)0.5
排気口前方
1台
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
回転数16000RPM
全長(mm)280
質量(kg)0.75
ベルト10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000
仕様キャッチング:12×330
全長(mm)265
質量(g)750
空気圧力(MPa)0.45~0.65
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー 20×520用
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000
仕様キャッチング:20×520
全長(mm)345
質量(g)1000
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気圧力(MPa)0.45~0.65
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
1台
¥40,980
税込¥45,078
12日以内出荷
ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。
付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイル
トラスコ品番368-5466
全長(mm)370
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
ベルト速度(m/min)1000
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
ベルト寸法(mm)3~20×330
ホース取付口Rc1/4
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
軽量、堅牢設計です。
クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
トラスコ品番471-5314
全長(mm)260
質量(kg)0.8
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.39
ベルト寸法(mm)10×330
ホース取付口1/4
排気方向後方
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード