こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機
オービット径(Φmm)1.5
ペーパー寸法(mm)114×140
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.2
質量(kg)0.5
パッド寸法(mm)100×110
仕様非吸塵
付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個
トラスコ品番116-7014
タイプ高速タービンモータタイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番161-0513
全長(mm)320
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
ベルト速度(m/min)1320
空気消費量(m3/min)0.26
排気口後方
ベルト寸法(mm)10×330
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
付属品#80×10mm(装着)、#120×10mm 4mmレンチ
トラスコ品番754-2755
質量(kg)0.85
ベルト速度(m/min)1320
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)260
排気方式後方排気
ベルト寸法(mm)10×330
ホース取付口RC1/4
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状
左利き、右利きのどちらでも対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
付属品#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチ
トラスコ品番754-2763
質量(kg)1.36
ベルト速度(m/min)1810
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)260
排気方式後方排気
ベルト寸法(mm)6×610、13×610
ホース取付口RC1/4
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。
研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。
装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
全高(mm)124
ホース内径(Φmm)9.5
ベルト速度(m/min)1200
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.57
関連キーワード