243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)


シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)15 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動両ロッド 仕様スリム両ロッドシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)50~500 ロッド先端ねじ金具なし
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径RC1/4 作動速度範囲(mm/s)50~500 ロッド先端ねじ金具なし
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様ジャバラ付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 給油不要
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様スクレーパ付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500 ロッド先端ねじ金具なし
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動形
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
作動方式複動形
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)