540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
9,867 税込10,854
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6690種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
3,716 税込4,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,054 税込5,559
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~) CKD CADデータあり
1個
9,213 税込10,134
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
15,231 税込16,754
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6685種類の商品があります)







タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
6,127 税込6,740
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)



スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,347 税込5,882
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
8,563 税込9,419
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD CADデータあり
1個
7,700 税込8,470
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2900種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKD CADデータあり
1個
7,925 税込8,718
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1545種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
1個
4,863 税込5,349
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD CADデータあり
1個
5,338 税込5,872
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)



スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
4,547 税込5,002
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2817種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本ほか
4,480 税込4,928
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3621種類の商品があります)



タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,851 税込5,336
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,851 税込5,336
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)


スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,400 税込5,940
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)