947件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
9,867 税込10,854
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6690種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
3,716 税込4,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,054 税込5,559
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

セレックスシリンダ CKD CADデータあり
無給油で高信頼、機種も充実。各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。
仕様複動・片ロッド形 クッション両側クッション付 作動方式複動・片ロッド形 ねじの種類Rcねじ
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~) CKD CADデータあり
1個
9,213 税込10,134
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)


一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
15,231 税込16,754
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6685種類の商品があります)







タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
6,127 税込6,740
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)



SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD CADデータあり
1個
2,963 税込3,259
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
8,563 税込9,419
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)





横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径M5 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.088 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
15,388 税込16,927
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD CADデータあり
1個
7,700 税込8,470
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2900種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,347 税込5,882
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
1個
4,863 税込5,349
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD CADデータあり
1個
5,338 税込5,872
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
14,950 税込16,445
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)