23,208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12 CKD CADデータあり
地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
寸法A(mm)42 寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85 寸法B(mm)29 寸法C(mm)12 寸法D(mm)16 寸法DD(mm)7 寸法EE(mm)M5 寸法F(mm)26 寸法G(mm)58 寸法H(mm)22 寸法HD(mm)5 寸法HH(mm)M4深さ10 寸法I(mm)56 寸法JJ(mm)M5深さ10 寸法K(mm)41 寸法KA(mm)4.3貫通 寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5 寸法MM(mm)6 寸法N(mm)14 寸法NN(mm)M4貫通 寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43 寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110 寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60 寸法PP(mm)5 寸法Q(mm)8 寸法R(mm)8 寸法RD(mm)5 寸法S(mm)17 寸法U(mm)48 寸法V(mm)18 寸法W(mm)23 寸法WW(mm)50 寸法X(mm)13-1.5 寸法XA(mm)3 寸法XB(mm)3.5 寸法Y(mm)8 チューブ内径(Φmm)12 作動方式復動形 接続口径M5 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M5 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.056 軸受種類すべり軸受
1本
17,667 税込19,434
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Festo ISO シリンダ DSC-100-PSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 100 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1164 ストローク(mm)100 アズワン品番65-8026-58
1個
99,980 税込109,978
欠品中


New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03Rシリーズ
エコ商品
最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2781種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03Rシリーズ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBGQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MBKB SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T40 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2L80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
31,980 税込35,178
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2G80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2F63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2F100 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
37,980 税込41,778
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2D80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2D100 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
37,980 税込41,778
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2C50 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2C40 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2B63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(20-CS) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2F63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBTQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T100 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
44,980 税込49,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2L63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
23,980 税込26,378
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2L100 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
39,980 税込43,978
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)