大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
能力(t)25
エスコ品番EA993LN-25
質量(kg)18.5
使用エアー圧力(MPa)0.8~1
最低高さH(mm)230
最大揚高(mm)455
1個
¥103,300
税込¥113,630
翌日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm
幅(mm)210
寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)43
能力(t)25
ハンドル長さ(mm)1225
最低高さ(mm)210
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
アズワン品番64-2299-37
最大揚高(mm)405
1台
¥162,500
税込¥178,750
翌日出荷
関連キーワード