4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

能力(t)25 エスコ品番EA993LN-25 質量(kg)18.5 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)230 最大揚高(mm)455
1個
103,300 税込113,630
翌日出荷

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210 作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)43 能力(t)25 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 アズワン品番64-2299-37 最大揚高(mm)405
1台
162,500 税込178,750
翌日出荷