カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(15)
    • スプレーガン本体(2)
    • エアーブラシ(13)
さらに商品を絞り込む
  • アネスト岩田(1)
  • TRUSCO(2)
  • 近畿製作所(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(3)
  • エアテックス(6)
  • 扶桑精機(2)
  • 0.5(35)
  • 0.8(31)
  • 1(73)
  • 1.2(49)
  • 1.3(96)
  • 1.4(57)
  • 1.5(83)
  • 1.8(46)
  • 2(62)
  • 2.5(31)
  • ノズル口径(Φmm)をもっと見る
  • 15(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • その他(1)

「エアースプレーガン」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エアブラシ Primaryシリーズ エアテックスエアブラシ Primaryシリーズエアテックス
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷から5日以内出荷
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田離型剤塗布用小形スプレーガンアネスト岩田
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気使用量(L/min)50材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
エアブラシ ガンピス 扶桑精機エアブラシ ガンピス扶桑精機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
リッチペン エアブラシ 扶桑精機リッチペン エアブラシ扶桑精機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシTAMIYA(タミヤ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。 また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。 使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。 エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。
ノズル口径(Φmm)0.2
スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)TAMIYA(タミヤ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.2
スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ(スーパーファイン) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ(スーパーファイン)TAMIYA(タミヤ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径は0.2mm。 幅0.5mm以下の細い線の吹きつけができ、迷彩の機会が多い戦車モデラーや飛行機モデラーにおすすめです。 ニードル保持部分にはフッ素樹脂パッキンを使用。動きがスムーズで、トリガー部分への塗料の逆流も長時間にわたって防止。 ニードルストッパー付ですので吹き幅を一定にできます。 塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.2
エアブラシ MJシリーズトリガー エアテックスエアブラシ MJシリーズトリガーエアテックス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
エアブラシ ビューティ4プラス エアテックスエアブラシ ビューティ4プラスエアテックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
エアブラシ Air-G1 エアテックスエアブラシ Air-G1エアテックス
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.5付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
シャンパーニュ エアテックスシャンパーニュエアテックス
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
エアブラシの固定概念を覆すエアブラシが登場!ボディはアルミ仕様で軽量、手のすっぽり収まる持ちやすいサイズ。付属のエアバルブボディを付け替えることでダブルアクションへと仕様変更できます。 基本設定はフリーアクション用エアバルブボディとなっています。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)2付属品ダブルアクション用エアバルブボディ取付ねじS1/8フタあり操作方式フリーアクション/ダブルアクションアジャスターなし
エアブラシ セルフィー エアテックスエアブラシ セルフィーエアテックス
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
用途プラモデル、エアメイクノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.2吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能
ハンドピーススプレーガン(重力式) 近畿製作所ハンドピーススプレーガン(重力式)近畿製作所
14,980税込16,478
1丁
5日以内出荷
簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめるノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
空気使用量(L/min)15パターン開き(mm)丸吹き塗料噴出量(mL/min)少量吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.2吹付距離(mm)100塗料供給方式重力式
エアーブラシ TRUSCOエアーブラシTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22、17付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4139材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)186取付ネジ径(エアー)G1/8
エアーブラシ TRUSCOエアーブラシTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4121材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)150取付ネジ径(エアー)G1/8
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら