2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 ピンク 内径×外径(Φmm)5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)8 使用流体空気
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する 材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト) 材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り) プラグ内径(Φmm)3.5 最高使用圧力(MPa)0.7 電極数10P ねじ部継手取付:1/8Rc 機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン 材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
1セット
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)