空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。
空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
用途室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×700×500
最大耐荷重(kg)300
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。
約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。
パラシュート素材を使用しており丈夫です。
USB充電ポート付きです。
仕様(充電電源)DC5V1A(USB)
付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本
材質210Dナイロン
質量(kg)1
出力5V1A(USB)
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)
耐荷重(kg)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500
使用環境温度(℃)-10~40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330
充電時間(時間)5
充填回数(空気)フル充電で約36回
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
防水保護等級IPX1
お使いいただくシーンによってソファタイプ・カウチタイプ・マットレスタイプの使い方が選べるマットレスです。かためで厚さ約11cmのマットレスなので、固い床の上に敷いて寝ても床つき感なくご使用いただけます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×2000×110
硬さ(N)マットレス/120(かため)
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
1枚
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ゆったり一人掛けのファブリックソファ。前に引き出せば、カウチソファやセミシングルショートのデイベッドに変身。座部・背部は全面クッション張り。座面カバーは外して洗濯機で丸洗い可能(要ネット使用+ファスナーは閉じて洗濯してください)。肘掛は、丸みもあってあたたかみのある木製タイプ。工具不要(六角レンチ、スパナ付属)
用途ソファ、ベッド、椅子として。ソファベッド 折りたたみ デイベッド セミシングルショート 折りたたみベッド カウチソファ 一人掛け 1人掛け シングルソファ パーソナルソファ
材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、カバー:ポリエステル/綿
質量(kg)19
定格荷重(kg)静止90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ)78×80×79.5、(ベッド)78×181×53.5
組立時間約60分以上
取扱説明書(1.29MB)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(ソファ)70×55、(ベッド)70×181
1人掛けソファ、足を伸ばせるカウチソファ、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。背もたれがリクライニング式で、お好みの姿勢に調節可能。腰に当てても抱えてもOKなクッション1個付き。
用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/マット/ソファベッド/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア
材質フレーム:スチール、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/チップウレタン
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ時)80×70-110×22.5-57、(ベッド時)80×193.5×13.5
素材ファブリック
取扱説明書(0.48MB)
リクライニング背もたれ14段階(水平時含む)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)76×45/96
箱から出してすぐに使える組み立て不要のソファベッドです。ベッド時・ソファ時もそれぞれ14段階のリクライニング機能が付いています。指挟み等の事故を防止する安全設計です。ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使い頂けます。移動に便利なキャスター付きです。
種類折りたたみソファベッド
機能14段階リクライニング、キャスター付
材質側生地:ポリエステル、100%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、合板
耐荷重(kg)90
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)975×2000×320
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
コードレスポンプだから外でも気軽に楽しめる。センターがメッシュ仕様で蒸れにくい。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。リラックスした姿勢で使用できます。肌触りのよいベロア調仕上げ。屋外使用時用の固定ハトメ付き。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途簡易ソファ、ベッドとして。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 簡易マット エアーマット エアーベッド
材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/メッシュ:ポリエステル/ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)2.6
色グレー/ライトグレー
出力USB Type-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×86×52
充電方式USB Type-C
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド。体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破! 。2018年10月~2022年11月 。メーカー調べ。電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!! 。シングルの場合。ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。使わない時は約2~3分で空気抜きができます。表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。マット厚33cm。収納袋付き。3ヶ月間保証書付き
付属品収納袋
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布
色グレー
種類エアーベッド
消費電力(W)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
簡易的なレセプションルームに最適です。
材質Φ42.7mmスチール丸パイプ (メラミン焼き付け塗装)、天板:メラミン樹脂化粧板、木口:メラミン樹脂化粧板、脚:スチール楕円タイプ(ニッケルクロムメッキ)
高さ(mm)715
奥行(mm)655
張地オレフィンレザー張り
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)8
収納時寸法(mm)W810×D410×H210
組立寸法(mm)W1900×D730×H410
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材質(張地)合成皮革、(フレーム)天然木、(座面)ウェービングベルト/ウレタンフォーム、(背面)ウレタンフォーム、(脚部)天然木<ラバーウッド>
幅(mm)1350
色ダークブラウン
高さ(mm)700
タイプ2P
種類ソファー
奥行(mm)730
素材合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×500
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
用途保安用品
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
電源(V)10.8
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
バッテリー容量(Ah)1.5
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×124×143
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられるソファベッド。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。マジックテープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。連結させれば、ゆったり広々2人掛け。リクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。分割 ソファベッド。ソファーベッド リクライニング 2人がけ ローソファー。
材質本体:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
幅(mm)脚部間:660
質量(kg)34
高さ(mm)座部底面から床まで:140
種類ソファベッド
寸法(幅W×奥行D)(mm)座面:890×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:1800×880×685、ベッド時:1800×940×310
寸法(縦×横)(mm)背部:890×390 (1台あたり)
機能リクライニング(手動)
座面高さ(mm)310
取扱説明書(1.21MB)
1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。
色ブラウン
材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC
コード長さ(m)1.3
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調
種類エアーベッド
耐荷重(kg)100
取扱説明書(0.47MB)
大好評のアラジンに数量限定カラー「グレージュ」が登場です。カップホルダーが付きました。充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。60秒で膨らみます。空気を抜く時間はかかりません。パラシュート素材を仕様しており丈夫です。USB充電ポート付きです。
付属品補修用シール×4、ペグ×3、USBケーブル、収納袋
質量(kg)約1
色グレージュ
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V3600mAh
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500
使用環境温度(℃)-10~40
電池寿命約300回
充電時間(時間)5
充填回数36回(満充電からの目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!*
床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。*
空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。*
ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。*
*使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。
【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用
【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
【ハウスダスト除去のメカニズム】
・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所リビング、寝室
アズワン品番64-1215-41
使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)
使用頻度2ヵ月に1回
効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
気になるところに敷くだけで簡単。薬を使わないので安心ダニ捕り用に開発された特殊誘引剤(食品添加物)に誘われて生地に入ったダニを、死骸やフンを空気中に飛び散ることなく強力粘着テープにより捕獲。殺虫剤不要だから、ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつ等いろんな場所に使える。
用途ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつなどに。置くだけ 簡単 ダニ捕り ダニ退治。殺虫剤不要。ペットや赤ちゃんにも安心。
材質生地:コットン100%/誘引剤:食品添加物、香料/粘着剤:スフ、ゴム系粘着剤
質量(kg)0.01
色ピンク
寸法(縦×横)(mm)100×150(1枚あたり)
適合床面積1畳程度
有効期間開封後約3か月
利用場所屋内
1個(10枚)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
座るだけでいつでも簡単トレーニング。リビングやオフィスの空間になじみ、気軽に”ながらトレーニング”ができる四角い形状のバランスボールです。
用途座るだけで簡単に体幹トレーニングができる、四角い形状のバランスボールです。 。球型と比べると安定した座り心地ながら、筋肉で体を支える必要があり、座っているだけで体幹を鍛えられます。 。座るとデスクワークにちょうど良い高さ。仕事中の”ながらトレーニング”にぴったりです。 。丸いバランスボールと違って転がらないから、収納も簡単。デスクの下などすぐ使える場所に置いておけるから毎日気軽にトレーニングできます。 。専用のファブリックカバー付き。ソファのような質感で空間になじみ、リビングやオフィスのインテリアとし出したままでも気になりません。 。空気を入れる専用ポンプ付き。買ってすぐに使えます。 。※クッションに空気を入れすぎるとファスナーが閉まりにくくなり、無理に閉めると破損の原因となります。商品パッケージの「カバーの装着方法」「ご購入前に」をご確認の上、ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容クッション、専用カバー、専用ポンプ
材質クッション本体:PVC、クッション空気穴:PVC・ステンレス、専用カバー:ポリエステル、専用ポンプ:ポリプロピレン・ポリエチレン
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×430×550※空気を入れた状態
ペットの暮らしを快適にするペットハウス付きステップ。一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。ロータイプなので、負担なく出入りできます。高さの低い箱の中にはマジックテープ付きの仕切りもついているので、ペットグッズをスッキリ収納することができます。ハウス内のクッションには、ポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ10cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10
下段高さ(mm)195
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×390×390
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ペットの暮らしを快適にするペットハウス付きステップ。一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。ロータイプなので、負担なく出入りできます。高さの低い箱の中にはマジックテープ付きの仕切りもついているので、ペットグッズをスッキリ収納することができます。ハウス内のクッションには、ポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ10cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10
下段高さ(mm)195
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×390×390
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
持ち運び簡単で旅行や出張にも最適。特許取得の独自エアセルで体圧を約30%軽減し、長時間座っていてもお尻の負担を軽減。3D構造のエアセルが蒸れを低減。4辺にファスナーを付属させ、自由につなぎ合わせることができる。長い椅子やソファーにも使用可能。
付属品空気入れ用手動ポンプ
材質TPU+LYCRA
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×30
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
仕様自動ゴミ排出時間:約9秒
付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書
質量(kg)約1.9(スティック時)
電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)
吸込仕事率(W)80
電池寿命約500回(使用環境により異なる)
充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))
充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh
集じん量(L)有効:1.8
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
生活空間を快適に。ナノトタルで消臭・除菌習慣!セキスイ『ナノトタル』は、天然ミネラルの自然のパワーで、消臭・抗菌する無臭タイプのスプレーです。消臭剤でもない、芳香剤でもない…消臭剤でもない、芳香剤でもない…ミネラルイオンがニオイを分解し、嫌な臭いを消臭します。空気を洗う天然ミネラルミスト。悪臭や有機物質を分解消臭し、その効果は優れた持続力を発揮します。
用途衣類、クローゼット/毎日使用しニオイが気になるスーツやシャツなどに・エアコン、空気清浄機/フィルターにスプレー・部屋干し/なま乾きのイヤなニオイに・ゴミ箱/生ゴミやカビのニオイに・ベビー用品/ぬいぐるみやおもちゃなどに・布製家具、寝具/ベッドやソファー、カーテンなどに ・トイレ/トイレカバーやマットなどに・スポーツ用品、着ぐるみ/用具やロッカーなどに・自動車車内/飲食やタバコのニオイ、シートやマットにスプレー・ペット用品/シートやマット、ペットキャリーなどに ・インソール、靴箱/ブーツやスリッパなどに
危険物の類別非危険物
わずか60秒で膨らむ災害対策用エアーベッド。SOS機能付きのライトや3種の空気入れノズル、エアー枕もついた電動エアーベッド。耐荷重約150kgの安心感ある寝心地で全身を均等に支え、避難時の睡眠をサポートします。約60秒で膨らみすぐに使える!!。肌触りが良いベロア調仕上げで寝心地抜群。耐荷重量約150kg。どこでも使える充電式。バッテリーが取り外してライトになる!明るさ2段階調節、SOSモード搭載(ライト点滅)、底部にスイッチ付き。ボタンを押すだけ!空気の出し入れ簡単。避難所、キャンプ、車中泊、来客時。1年間保証書付き
その他【空気排出時間】90秒【空気注入時間】60秒
セット内容エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ、エアーマクラ、収納袋、修理キット(表面用パッチ×1、側面・底面用パッチ×1)、USBケーブルType-AtoC、ノズル(浮き輪用×1、エアーソファー用×1、エアープール用×1)、取扱説明書
材質表面:レーヨン(ベロア調仕上げ)、本体:PVC(合成樹脂)
質量(kg)2.96(バッテリー含む)
タイプシングル
耐荷重(kg)150
バッテリー【エアーポンプ】9.62Wh 3.7V・リチウムイオン電池2600mAh
充電時間3時間
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)[本体]使用時:97×186×23、収納時:30×50×12、[エアーマクラ]23×33×13
1台
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
関連キーワード