折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92
厚さ(mm)0.62
材質バイメタル
主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用
エスコ品番EA161LN-132
厚さ(mm)0.7以下
山数32T
1セット(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838
適合機種GT-AS10/GT-AS100
刃形標準刃
山数32
1セット(10本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーソー替刃
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
全長(mm)90
厚さ(mm)0.6
質量(g)48.2
世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)
全長(mm)148
質量(kg)0.52
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)83/(94)A
空気消費量(m3/min)0.293
振動14.5/1.9m/s2
ストローク長(mm)5
コンプレッサー(kW)2
取付軸径(Φmm)ヤスリ:5
無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ
材質バイメタルハイス
質量(g)48.2
2018年トラスコ掲載ページ5 0866
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)10
全長(mm)280
質量(g)600
切断能力(mm)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.023
ストローク数(min-1[回/分])9000~10000
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に
適合機種604
質量(g)16
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード
全長(mm)103
山数32
1袋(10本)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
切れ味抜群のマルテーオリジナル。
先細形状で曲線切りがスムーズです。
対応機種NPK・空研KS-22 他・一部使用不可
歯数32山
全長(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に
材質バイメタル
幅(mm)13
厚さ(mm)0.64
全長(mm)102
入数(枚)5
板金関連での作業に活躍する高耐久なバイメタルエアソーブレード。
バイメタル設計で柔軟性に優れ破損に強く長寿命。
切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
用途自動車用鋼板の切断に。
トラスコ品番106-0035
材質バイメタル
厚さ(mm)0.65
全長(mm)102
色ホワイト
山数32
適合材鉄
有効刃長(mm)90
切断能力(mm)鉄~1.6
1パック(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
厚さ(mm)0.65
全長(mm)100
山数32T
入数25枚
1パック
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードの5枚入りパックは、エアボディソーに適しています。32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードのパックは、PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に最適 優れたパフォーマンス 汎用装備品 クリーンな高速切削動作
仕様ソーブレードの種類 = レシプロソー替刃カット長さ = 95mmインチあたりの歯数 = 32パック数 = 5
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。
仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)460
最高使用圧力(MPa)0.68
切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10
空気消費量(L/min)200
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33
無負荷往復回数(回/min)10000
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード