「エアーソー用ヤスリ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】エアーソー&ヤスリ(信濃(SHINANO))SI-4710(修理) 修理【修理】エアーソー&ヤスリ(信濃(SHINANO))SI-4710(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアーソー/エアーヤスリ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアーソー・エアーヤスリ AS-22AF 部品 日本ニューマチック工業エアーソー・エアーヤスリ AS-22AF 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(1.62MB)
エアーソー (エアヤスリ共用) 日本ニューマチック工業エアーソー (エアヤスリ共用)日本ニューマチック工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
軟鋼板などの切断に最適です。
用途薄鋼板の切断に切断能力(mm)鉄板2ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5全長(mm)183.5質量(kg)0.54ホース取付口Rc1/4ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.29使用空気圧力(MPa)0.6セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710 SHINANO(信濃機販)部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710SHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
エアーソー 604用ヤスリ コンパクトツールエアーソー 604用ヤスリコンパクトツール
1,398税込1,538
1本
当日出荷
金型など各種ヤスリ作業に最適です
用途樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに軸(mm)5適合機種604
エアーソー&ヤスリ SHINANO(信濃機販)エアーソー&ヤスリSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断全長(mm)215質量(kg)0.8ストローク数(spm)10000ストローク(mm)10空気消費量(m3/min)0.17付属品32山ブレード、丸型ヤスリトラスコ品番351-7799使用空気圧力(MPa)0.6切断能力(mm)鉄板1.5ストローク長(mm)10適合替刃18、24、32山ブレード
エアソー (低速型) エス・ピー・エアーエアソー (低速型)エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。全長(mm)240質量(kg)1.15付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)本体ストローク数(min-1[回/分])5000切断能力(mm)1.5(鉄板)空気消費量(L/min)75ホース取付口NPT1/4仕様低速型トラスコ品番249-0471
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら