こんなお得な商品も!
ステープル J線
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ステープル幅(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
幅(mm)10
材質鉄
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)10
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
ステープル幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
シートカバーの張替に便利なエアータッカー
仕様安全装置付き
規格JASO B801
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)12
材質鉄
厚さ(mm)0.7
表面処理亜鉛メッキ
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に
ステープル幅(mm)10
材質軟鋼線材(Q235)
線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
こんなお得な商品も!
フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品オイル、六角レンチ
質量(kg)1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)275×220
使用空気圧力(MPa)最大/0.69
ステープル装填数(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
寸法(mm)肩幅12/長さ8
適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H
型式-
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
¥479
税込¥527
当日出荷
幅(mm)10
材質ステンレス
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10
ステープル足長さ(mm)6~14
付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)646
適合ステープル(Rapid)#140
関連資料仕様について
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185
使用ホース内径(Φmm)6以上
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード