5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。 トラスコ品番161-1115 全長(mm)205 質量(kg)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 タップ能力10mm 空気消費量(m3/min)0.62 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK エアータッパ 10mm
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 チャック能力(mm)10 トラスコ品番753-4094 セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)257 使用空気圧力(MPa)0.6 タップ能力6~10 空気消費量(m3/min)0.60 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6777 全長(mm)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 能力(mm)タップ:10 排気方式後方 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])1800 チャック能力(mm)10 エスコ品番EA158DA 全長(mm)180 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.59 空気消費量(L/min)113 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 吸入口サイズ1/4inch
1台
14,900 税込16,390
当日出荷