用途エアーコンプレッサーの補助タンクに
質量(kg)約9.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355
安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)
吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)
流入口径プラグ1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
質量(kg)19.2
消費電力(W)1450
最高圧力(MPa)0.8
使用電源(V)100
空気タンク容量(L)39
吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60.0×32.0×61.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)14.8
消費電力(W)(50/60Hz)580/650
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)8
電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)17.4
消費電力(W)(50/60Hz)750/850
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)21
電動機(kW)0.75(1HP)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量
消費電力(W)1500
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]
モーター直流ブラシレスモーター
運転方式圧力センサー式
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150
保証期間2年(ユーザー登録時)
関連キーワード