6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型 最高使用圧力(MPa)0.93 ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。
用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。 エンジンタイプ水冷ディーゼル 運転制御方式アンローダ式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37(12~14) 空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1 圧縮機BT-37 オイル量(L)1.36/0.94
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。 制御方式自動アンローダ式
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。 種類小型軽量コンパクト設計 制御方式圧力開閉器式
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。 接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)