軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類軽量
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0)
本体質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312
設定圧力(MPa)0.78
潤滑方式オイルレス
エアータンク容量(L)24
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本
付属品ショルダーベルト
幅(mm)430
質量(kg)13.5
高さ(mm)352
出力(kW)1.45
種類小形・軽量
奥行(mm)350
電流(A)14.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)
型番EC1245H3(CTN)
最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)
空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
電源コード(m)2.5
騒音値(dB)59(静音モード/55)
電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)
制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)
回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm
アズワン品番65-3881-99
シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
大型機種や連続作業に適します。
特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。
連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。
小型軽量コンパクト設計です。
最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。
制御方式自動アンローダ式
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
小形・軽量・コンパクト設計です。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。
種類小型軽量コンパクト設計
制御方式圧力開閉器式
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「日立スマートコントローラ」に対応。
スマートデバイスによりエアーパンチのモニタリングが可能
スマートデバイスから運転/停止、運転モードの切り替えが可能
機器に異常があるとスマートデバイスに通知します
高圧、大吐出量を実現しました。
空気タンク内最高圧力4.2MPa 吐出空気量115L/min(0.7MPa 時)
軽量、ポータブルで使い勝手を向上しました。
種類小型、軽量
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。
種類静音/軽量
電源(V)AC100(50/60Hz供用)
タンク容量(L)11
モーターブラシレスDCモータ
騒音値(dB)65
最高圧力(タンク内)45気圧
潤滑方式オイルレス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336
回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800
モーター出力(W)1300
負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15
圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4
関連資料(5.56MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。
オイルフリータイプのコンプレッサーです。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番354-2394
種類静音、軽量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650
空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動!
低騒音-69dB。
運転方式/圧力スイッチ式。
空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレス
トラスコ品番419-1269
種類低騒音、軽量
電流(A)13
回転数(min-1[r.p.m])2000
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13]
定格出力(W)1240
運転方式圧力スイッチ式
空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント
馬力(HP)3/4
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。
圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP!
新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。
持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。
電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。
収納時に便利な可倒式ハンドル採用。
180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。
HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。
連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。
別売の補助タンクに接続が可能です。
ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用
付属品ショルダーベルト
種類低振動・小型・軽量
消費電力(W)1450
モーター直流ブラシレスモーター
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色黒
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:2、高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色青
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量
電流(A)15(静音モード12)
最高圧力(MPa)(タンク内)4.5
運転方式圧力センサー
空気取出口一般圧/2、高圧/2
騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)
回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式)
運転方式圧力開閉器式
相単相
振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量
消費電力(W)1500
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]
モーター直流ブラシレスモーター
運転方式圧力センサー式
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150
保証期間2年(ユーザー登録時)
持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
色赤
種類小型・軽量
電流(A)11
回転数(min-1[r.p.m])最大2500
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:1、高圧:1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(4.1MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。
小型軽量のため、持ち運びが簡単です。
電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。
種類小型軽量
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。
小型軽量のため、持ち運びが簡単です。
電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。
仕様E
種類小型軽量
原動機リコイル式ガソリンエンジン
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
関連キーワード