53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。 材質/仕上アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 使用空気圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 ノズル外径(Φmm)5 エアホース仕様上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネタイプで騒音も抑制 トリガーの引き具合で流量調整が可能 握りやすいグリップは長時間の作業でも疲れません バリエーション豊富なノズルでさまざまなシーンに対応※ノズルは固定式のため交換出来ません。
用途埃・塵・切粉・切屑・水滴の吹き飛ばし・清掃作業や、冷却・乾燥作業に!
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口OPBプラグ(20型) ノズル取付口G1/8
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4796 全長(mm)412.0 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途一般生産工場、食品工場に エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8 材質アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業 取付口(エア)G1/4 仕様ボタンプッシュ式 材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気使用量(L/min)220 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様衝突圧強力型 材質アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングエアーダスター プラグ仕様
用途エアーブロー・ダスター作業に。 取付(ノズル)G1/8 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6740 全長(mm)455 質量(g)146 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)エアーブローガン
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付 配管接続方式ニップル
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。 セット内容日本仕様カプラー エアー取付口G1/4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8 仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン 材質POM 最高使用圧力(MPa)1
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8 仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン 材質マグネシウム 最高使用圧力(MPa)1
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AL-300 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)330 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 吐出し空気量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
寸法(mm)525×125×185 質量(g)620 穴径(Φmm)3 容量(L)1 使用圧力(MPa)0.5~0.8 ノズル長(mm)300 吸入口サイズG1/4" 吐出空気量(L/min)200l/min 使用コンプレッサ2.25kw以上
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷