6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー ノズル口径(Φmm)外径6、内径4 エアー取付口G1/4 材質(本体)ポリオキシメチレン 耐熱性-40℃~+60℃ 最大使用圧力(MPa)1.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル長(mm)320 ノズル口径(Φmm)4.0 トラスコ品番231-4762 全長(mm)467 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)141 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、L型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル長(mm)300~600(伸縮式) 穴径(Φmm)4 エスコ品番EA123KA-60 材質アルミ、プラスチック サイズ565×25×55 質量(g)160 常用圧力(MPa)0.6 吸入口サイズR(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 エア量(L/min)400
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

ノズル長(mm)600~1200(伸縮式) 穴径(Φmm)4 エスコ品番EA123KA-120 材質アルミ、プラスチック サイズ870×25×55 質量(g)210 常用圧力(MPa)0.6 吸入口サイズR(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 エア量(L/min)400
1個
3,840 税込4,224
当日出荷