ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ
接続口常圧用カプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
ノズル長(mm)19
ノズル口径(Φmm)1.7
取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1
トラスコ品番283-6122
全長(mm)130
質量(g)185
最高使用圧力1.37MPa
接続方式ニップル
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアーホース接続は上タイプです。
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに
空気使用量(L/min)1.5
エアー取付口G1/4(PF1/4)
ノズル長(mm)19
ノズル口径(Φmm)1.7
トラスコ品番759-0211
材質アルミダイカスト
全長(mm)130
質量(g)185
使用温度範囲(℃)5~40
最高使用圧力(MPa)1.37
吹付空気圧力(MPa)0.34
ノズル取付口M11×1
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
関連キーワード