10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金 穴径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)44 パイプ径(Φmm)26.3 取付ねじG1/8 エア噴出量(L/min)300
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 全長(mm)30 口径(Φmm)2.5 材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ) 質量(g)16 ねじ長さ(mm)8 使用温度(℃)-10~80 使用空気圧力(MPa)0~1 二面幅(mm)14 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)54.5 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9241 材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304) 質量(g)39 最高使用圧力0.7MPa
1本
4,398 税込4,838
当日出荷


・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
1個
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)69.5 トラスコ品番116-2074 材質アルミ合金、二トリルゴム 全長(mm)79.5 質量(g)45 使用空気圧力(MPa)0.35~0.7 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)2.5 適合エアーダスターノズル 材質真鍮、アルミ、ゴム 形状曲がり先ゴムノズル ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)真鍮 全長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)