最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
関連キーワード