疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)23
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
トラスコ品番330-6674
全長(mm)125
質量(g)245
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
使用流体圧縮空気
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用
セット内容高圧用プラグ
材質アルミニウム
最高使用圧力(MPa)2.5
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング
材質ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途ダスター用ノズル
ノズル長(mm)23
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)145
色ピンク
取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)261
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体圧縮空気
使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
LED使用数(個)9
1巻
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング
材質PVC
使用温度範囲0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
用途エアーブロー・ダスター作業に。
取付(ノズル)G1/8
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
関連キーワード