32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 質量(g)214 空気使用量(L/min)147 接続方式下からの1ウェイ方式 ノズル外径(Φmm)- ノズルねじ径G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番276-0231 全長(mm)220 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)220 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)220 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)6.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般ダスト作業 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 接続口径PF1/4 トラスコ品番108-1659 全長(mm)111 質量(g)190 空気使用量(L/min)120 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4818 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番292-4561 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番276-0274 全長(mm)110 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)234 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4 プラグ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー接続口1/4 材質ポリアセタン・真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~50 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番380-3333 全長(mm)124.5 質量(g)213 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4761 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4711 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル取付部G1/8 付属品カプラ用プラグ トラスコ品番276-0321 全長(mm)110 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ 質量(g)239 使用温度範囲(℃)-5~50℃ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)3 接続口径PF1/4 材質アルミ 全長(mm)124 質量(g)200 空気使用量(L/min)320 ノズル外径(Φmm)9 ノズルねじ径UNF7/16山20
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等 エアー取付口高圧専用プラグ 空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時) ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体圧縮空気 エアー取込口高圧専用プラグ
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番287-1874 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm)124 質量(g)159 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4664 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業 取付口(エア)G1/4 仕様ボタンプッシュ式 材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 トラスコ品番114-5777 材質本体:アルミニウム 全長(mm)110 質量(g)225
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8” ノズル長(mm)24 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AC-14 材質(本体)タフナイロン 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)143
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用ください エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)