こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
ノズル口径(Φmm)2.1
取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
最高使用圧力0.97MPa
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4155
全長(mm)242
質量(g)131
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
全長(mm)145
ノズル口径(Φmm)2.1
取付口(エア)Rc1/4
トラスコ品番311-4104
質量(g)122
最高使用圧力0.97MPa
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4210
全長(mm)239.5
質量(g)151
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4198
全長(mm)242
質量(g)157
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4147
全長(mm)155.5
質量(g)131
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
トラスコ品番311-4139
全長(mm)155.5
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
ノズル長(mm)30.5
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
全長(mm)227
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
ノズル長(mm)100
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)2.1
ノズル取付部ノズル交換不可
エアー取付口Rc1/4
関連キーワード