カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • 引き金式エアーダスターガン(10)
絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • ジョプラックス(1)
  • エスコ(2)
  • BeHAUS(2)
  • SMC(1)
  • フジマック(1)
  • ベッセル(1)
ノズル長(mm)
  • 22.1(1)
  • 39(2)
  • 61.5(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.5
  • 1(21)
  • 1.3(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(156)
  • 2.1(9)
  • 2.3(9)
  • 3(62)
  • 3.5(30)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
空気使用量(L/min)
  • 180(1)
  • 600(2)
接続方式
  • ねじ式(1)
  • プラグ(1)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(4)
  • 3/8(1)
  • その他(1)
1/8・1/4・3/8・その他
ノズル取付口
  • 1/4(1)
  • M11(1)
  • M14(1)
1/4・M11・M14
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーダスターがん」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ダスタ ロングノズル BeHAUS高圧ダスタ ロングノズルBeHAUS
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにノズル口径(Φmm)2.5ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
高圧ダスタ 流量調整付 BeHAUS高圧ダスタ 流量調整付BeHAUS
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにノズル口径(Φmm)2.5ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプジョプラックス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)61.5ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)最少2.5全長(mm)185ノズル外径(Φmm)26.3
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600
エアーダスター ロングノズル ベッセルエアーダスター ロングノズルベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.5空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
ラバーノズル付ガン 近畿製作所ラバーノズル付ガン近畿製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30(ノズル部のみ)口径(Φmm)2.5仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
ベントノズルガン 近畿製作所ベントノズルガン近畿製作所
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)2.5適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴムねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
ブローガン SMCブローガンSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
エアダスター フジマックエアダスターフジマック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
9mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ9mm [増量ノズル付]エアーガンエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
一般増量タイプ小型でも通常ノズルの3.5倍の風量プラグ付
ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-2材質(本体)アルミダイカスト製外形寸法(mm)118×88口径(Φmm)9吐出し空気量(L/min)600
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら