流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル長(mm)500
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)167
色蛍光グリーン
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様エアー流量調整付
付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー
材質アルミ、ラバー、プラスティック
長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205
全高(mm)150
最高使用圧力990kpa
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)260
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)167
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード