カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • 引き金式エアーダスターガン(4)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
ノズル長(mm)
  • 100
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 28(6)
  • 74(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
エアー取付口
  • 1/4(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 3(1)
空気使用量(L/min)
  • 280(3)
  • 600(1)
ノズル取付口
  • 1/8(3)
  • 1/4(1)
1/8・1/4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーダスターガン 流量調整付」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
4,280税込4,708
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100アズワン品番64-2195-18ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付)エスコ
7,020税込7,722
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-16材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)280
3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-14材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)280
3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-12材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)280
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら