仕様増量:3倍
材質(本体)POM製
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-2195-17
取付ねじサイズG1/4"
エア流量(L/min)600
1丁
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)アルミニウム
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-2195-18
ノズルねじ径G1/4”
エア流量(L/min)600
1丁
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
関連資料(0.06MB)
エア量(L/min)135
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3E
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
関連資料(0.06MB)
エア量(L/min)135
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-20
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)145
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
仕様エアー流量調整付
エスコ品番EA123AD-3
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)145
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
関連キーワード