4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。 逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。 目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 付属品ノズル(長117mm) 本体寸法(mm)74×66×H231 主成分DME(可燃性) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(390mL)
819 税込901
当日出荷

ホーザンエアダスター
エコ商品
特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm) 容量(g)440(370mL) ガスの種類特定不活性 使用ガスHFO-1234ze(100%) アズワン品番64-5106-69 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 トラスコ品番677-1229 材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス 全長(mm)254 ブルーグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 空気使用量(L/min)500 ノズル長(mm)78 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3.5 取付口エア:Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプ固定 ノズル取付口M14×1
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷