カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 引き金式エアーダスターガン(3)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(2)
  • BeHAUS(1)
ノズル長(mm)
  • 19(2)
接続方式
  • ニップル(1)
エアー取付口
  • 1/4(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.7
  • 1(20)
  • 1.3(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 2(155)
  • 2.1(9)
  • 2.3(9)
  • 2.5(10)
  • 3(62)
  • 3.5(30)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
空気使用量(L/min)
  • 1.5(1)
1.5
ノズル取付口
  • 1/8(1)
  • M11(2)
1/8・M11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーダスターガン」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAYエアダスタ BeHAUS2WAYエアダスタBeHAUS
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
レバー式のエアダスタです。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにノズルねじ径G1/8ノズル口径(Φmm)1.7ねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアーダスタ アネスト岩田エアーダスタアネスト岩田
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
エアーホース接続は上タイプです。 スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに空気使用量(L/min)1.5エアー取付口G1/4(PF1/4)ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7トラスコ品番759-0211材質アルミダイカスト全長(mm)130質量(g)185使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1.37吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル取付口M11×1
エアーダスター ノズル口径 Φ1.7 アネスト岩田エアーダスター ノズル口径 Φ1.7アネスト岩田(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1トラスコ品番283-6122全長(mm)130質量(g)185最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら