2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業オートチゼラ
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。 無負荷打撃数(min-1)1500 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)245 質量(kg)2 付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース) トラスコ品番331-7838
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

全長(mm)200 質量(kg)2.18 使用圧力(MPa)0.6 型番BRH-8K 空気消費量(L/min)320 吸入口サイズRc(PT)1/4” アズワン品番64-7822-32 使用コンプレッサ2.2kw 打撃数(bpm)1500 チゼル軸径(Φmm)12.7
1組
91,600 税込100,760
7日以内出荷