1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。 材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム 打撃数(min-1[回/分])2100 本体質量(kg)約2.3 空気消費量(L/min)360(大気圧換算値) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ) エアホース仕様内径6.5mm以上推奨 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57 チゼル軸径(Φmm)10
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷